LOVATO - LOV7GN2069U DEV. 4P 20A MONT. FRONT. MAN. NERA48X48


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Interruttore 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 3 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A 
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3850144007161
Codice prodotto
LOV7GN2069U
Cod. produttore
7GN2069U
Produttore
LOV
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Comando rotativo con bloccoporta
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì