LOVATO - LOV7GN2024U INVERTITORE 2P 3POS. MONT.FRONT.48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Con lampada - no
Instabile - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
3850144037823
Codice prodotto
LOV7GN2024U
Cod. produttore
7GN2024U
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Con lampada:
no
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Illuminabile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con anello frontale:
no
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica