LOVATO - LOV7GN1291U12 INTERRUTTORE. 2P 16A MONT. FRONT. 48X48


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Interruttore 
- Numero di poli - 2 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A 
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW 
- Idoneo per montaggio frontale - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3850144003958
Codice prodotto
LOV7GN1291U12
Cod. produttore
7GN1291U12
Produttore
LOV
Modello:
Interruttore
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Idoneo per montaggio frontale:
sì
COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U12 MONTAGGIO FRONTALE, CON COMANDO A CHIAVE PER FISSAGGIO CENTRALE Ø 22MM. INTERRUTTORE, BIPOLARE - N° 1 ELEMENTO - SCHEMA 91, 16A.


