pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN1254U DEV. 1P 16A MONT. FRONT. MAN. NERA48X48

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN1254U DEV. 1P 16A MONT. FRONT. MAN. NERA48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Idoneo per montaggio frontale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144003224

Codice prodotto

LOV7GN1254U

Cod. produttore

7GN1254U

Produttore

LOV

Modello:

Commutatore

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Idoneo per montaggio frontale:

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. DEVIATORE, UNIPOLARE - N° 1 ELEMENTO - SCHEMA 54, 16A.