LOVATO - LOV7GN125108U MULTIVIA 0-3 1P 125A MONT. FRONT. 90X90
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW
Confezione
1 PZ
EAN
3850144165090
Codice prodotto
LOV7GN125108U
Cod. produttore
7GN125108U
Produttore
LOV
Modello:
Altri
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
37 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


