pagina iniziale

LOVATO - LOV51ADX0640 SOFT STARTER 640A 415V 3 FASI -NO BYPASS

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 640 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...415 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 200 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 355 kW

  • Funzione - Una direzione di rotazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975064122

Codice prodotto

LOV51ADX0640

Cod. produttore

51ADX0640

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

640 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...415 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

200 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

355 kW

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

no

Con display:

Regolazione della coppia:

Temperatura ambiente nominale senza derating:

55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

208...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

208...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Grado di protezione (IP):

IP00

SOFT STARTER, TIPO ADX..., PER IMPIEGHI GRAVOSI (CORRENTE AVVIAMENTO 5•IE). PREDISPOSTO PER CONTATTORE DI BY-PASS ESTERNO, 640A