pagina iniziale

LOVATO - LOV51ADX0030B SOFT STARTER 30A 500V 3 FASI

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 30 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...500 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 7.5 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 15 kW

  • Funzione - Una direzione di rotazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975063804

Codice prodotto

LOV51ADX0030B

Cod. produttore

51ADX0030B

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

30 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...500 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

7.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

15 kW

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

Con display:

Regolazione della coppia:

Temperatura ambiente nominale senza derating:

55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

208...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

208...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Grado di protezione (IP):

IP20

SOFT STARTER, TIPO ADX..., PER IMPIEGHI GRAVOSI (CORRENTE AVVIAMENTO 5•IE). CON CONTATTORE DI BY-PASS INCORPORATO, 30A