LOVATO - LOV31SCM50 SONDA UNIPOLARE ASTA 500MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013975099629
Codice prodotto
LOV31SCM50
Cod. produttore
31SCM50
Produttore
LOV
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Sono sonde unipolari che trovano impiego nel controllo di livello nei pozzi o nei serbatoi di accumulo. Constano di un elettrodo in acciaio inossidabile AISI 303, di un portaelettrodo in materiale plastico (PPOX) e di un pressacavo. Un anello di tenuta eil serraggio del pressacavo impediscono l'ingresso dell'acqua al morsetto di attacco del cavo e la conseguente ossidazione. Per una perfetta tenuta il cavo di collegamento deve avere diametro esterno compreso fra 2,5 e 6mm. Sezione massima cavo di collegamento: 2,5mm2. Temperatura massima d'impiego: +60°C. Applicazioni: serbatoi e pozzi profondi.