pagina iniziale

LOVATO - LOV31S8 ZOCCOLO 8 POLI

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV31S8 ZOCCOLO 8 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 38 mm

  • Altezza - 65 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975008171

Codice prodotto

LOV31S8

Cod. produttore

31S8

Produttore

LOV

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

38 mm

Altezza:

65 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

27 mm

ZOCCOLO OCTAL PER IL FISSAGGIO A VITE O SU PROFILATO OMEGA DA 35MM DEL RELÈ TIPO LV1E... ATTACCHI A VITE