LOVATO - LOV31S11 ZOCCOLO 11 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 38 mm
Altezza - 65 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013975008164
Codice prodotto
LOV31S11
Cod. produttore
31S11
Produttore
LOV
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
38 mm
Altezza:
65 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
27 mm
ZOCCOLO UNDECAL PER IL FISSAGGIO A VITE O SU PROFILATO OMEGA DA 35MM DEI RELÈ LV2E... CSP2E... ATTACCHI A VITE



