pagina iniziale

LOVATO - LOV31LV1E230 RELE LIVELLO 220-230-240V

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV31LV1E230 RELE  LIVELLO 220-230-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto

  • Sensibilità regolabile -

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 220...240 V

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975091951

Codice prodotto

LOV31LV1E230

Cod. produttore

31LV1E230

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a morsetto

Sensibilità regolabile:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

220...240 V

Larghezza:

48 mm

Profondità:

8 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

220...240 V

Relè monotensione estraibili. impiego con 3 sonde di rilevamento (MIN, MAX e COM) , sensibilità fissa: 7÷8kOhm , LED rosso di segnalazione intervento relè , lunghezza max cavo centralina-sonde: 500m, utilizzando cavi unifilari con doppio isolamento , fissaggio su profilato omega da 35mm o da incasso tramite zoccolo octal , contenitore estraibile zoccolato octal (zoccolo S8 o L48 P8; vedere a pag. 12-7). grado di protezione: IP30.