LOVATO - LOV31L48P8 ZOCCOLO VOLANTE OCTAL MORS. VITE RETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 47 mm
Altezza - 47 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013975065532
Codice prodotto
LOV31L48P8
Cod. produttore
31L48P8
Produttore
LOV
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
47 mm
Altezza:
47 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
21 mm


