LOVATO - LOV31DRPT220 RELE PROT. A TERMISTORI PTC 220/240V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 2
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975601020
Codice prodotto
LOV31DRPT220
Cod. produttore
31DRPT220
Produttore
LOV
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Con morsetti estraibili:
no
Reset esterno possibile:
sì
Numero di contatti NO:
0
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
79 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
100 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC