LOVATO - LOV31CSP2E110 RELE SEQUENZA MOTORI 110V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Corrente nominale - 5 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975601464
Codice prodotto
LOV31CSP2E110
Cod. produttore
31CSP2E110
Produttore
LOV
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Corrente nominale:
5 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Larghezza:
38 mm
Altezza:
76 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP30