LOVATO - LOV11BGR0901D060 TELEINVERTITORE 9A AC3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us DC - 60...60 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Con sganciatore di cortocircuito - no
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8013975083642
Codice prodotto
LOV11BGR0901D060
Cod. produttore
11BGR0901D060
Produttore
LOV
Tipo di avviamento motore:
Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us DC:
60...60 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
9 A
Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
2.2 kW
Corrente nominale di impiego Ie:
9 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
50000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
50000 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
70 °C
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con trasformatore:
no
Adatto per arresto di emergenza:
no
Numero di spie luminose:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
88 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
62 mm