LOVATO - LOV11BGF0040A110 CONTATTORE AUX 4NO ATT. FASTON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V 
- Numero di contatti ausiliari NC - 0 
- Numero di contatti ausiliari NO - 4 
- Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013975120743
Codice prodotto
LOV11BGF0040A110
Cod. produttore
11BGF0040A110
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione Faston
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0


