LOVATO - LOV11BG0040D012 CONTATTORE AUX 4NO 12VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975082416
Codice prodotto
LOV11BG0040D012
Cod. produttore
11BG0040D012
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0


