LOVATO - LOV11BG0031A04860 CONTATTORE AUX 3NO+1NC 48V 60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 3
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975081815
Codice prodotto
LOV11BG0031A04860
Cod. produttore
11BG0031A04860
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
3
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0