LONGI TRADING BV - Y22LR7-54HTB-460M MODULO LONGI HI-MO X6 FULL BLK 460W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005736896
Codice prodotto
Y22LR7-54HTB-460M
Cod. produttore
LR7-54HTB-460M
Produttore
Y22
Modulo fotovoltaico LONGi Hi‑MO X6 MAX Artist LR7‑54HTB‑460M — 460 Wp, efficienza 22,5 %, tecnologia HTB (HPBC back-contact), struttura vetro-film full‑black, tolleranza potenza 0 ~ +3 %; STC: Voc 39,51 V, Isc 14,77 A, Vmp 33,34 V, Imp 13,80 A; NOCT: Pmax 344 Wp, Voc 37,10 V, Isc 11,93 A, Vmp 30,42 V, Imp 11,31 A; intervallo temperatura operativa –40 °C…+85 °C, coefficienti temperatura: Pₘₐₓ –0,28 %/°C, Voc –0,23 %/°C, Isc +0,05 %/°C; tensione massima di sistema 1500 V, fusibile max 25 A; dimensioni 1800×1134×30 mm, peso 21,6 kg; numero celle 108, vetro frontale 3,2 mm, telaio alluminio anodizzato nero, scatola di giunzione IP68, protezione antincendio classe C, cavi di uscita ±1200 mm; resistenza neve 5400 Pa, vento 2400 Pa; garanzia prodotto 25 anni, garanzia prestazioni 25 anni.


