LOMBARDO - LOMRC1161013 BOARD 3K 10W ART 250 MASK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Adatto per l'illuminazione generale - sì
Adatto per semafori - no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile - no
Adatto per il traffico ferroviario - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680243563
Codice prodotto
LOMRC1161013
Cod. produttore
RC1161013
Produttore
LOM
Tipo di tensione:
AC
Adatto per l'illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


