LOMBARDO - LOMLT14900BN Linfa 80 LED 4K 2W Nero Ottone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Materiale (del corpo) - Altri
Max prestazioni del sistema - 2 W
Resistenza agli urti - IK06
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680246755
Codice prodotto
LOMLT14900BN
Cod. produttore
LT14900BN
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Altri
Max prestazioni del sistema:
2 W
Resistenza agli urti:
IK06
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Picchetto
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
68 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Con lampada:
sì
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
no
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
III
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no


