LOMBARDO - LOMLS581Q2N Class to 330 LED 4K Nero Sens.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680088973
Codice prodotto
LOMLS581Q2N
Cod. produttore
LS581Q2N
Produttore
LOM
Class to 330 LED 4K 18W Nero Sens. Versione a led con alimentatore integrato, Rilevatore di presenza incluso Adatto anche ad uso esterno. Base e anello/visiera in policarbonato. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2 1060. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili. LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm 58 mm.Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm 58 mm.


