LOMBARDO - LOMLM14031KA3 Flag 200 Post LED 3K 10W Corten Dali

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 10 W
Resistenza agli urti - IK07
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680215041
Codice prodotto
LOMLM14031KA3
Cod. produttore
LM14031KA3
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
10 W
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Altri
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
855 lm
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no


