pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL791GKN Stile 330 sim. LED 4K Corten

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680041565

Codice prodotto

LOMLL791GKN

Cod. produttore

LL791GKN

Produttore

LOM

Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione. Viti imperdibili in acciaio inox A4 atesta esagonale ch.3. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Colore: Corten. Tipo lampada: 36 LED 1900 lm 15W 4000K real output lm 1155. Versione a led con alimentatore integrato.