LOMBARDO - LOMLL781EK3 Stile 260 sim. LED 3K Corten

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680041398
Codice prodotto
LOMLL781EK3
Cod. produttore
LL781EK3
Produttore
LOM
Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione. Viti imperdibili in acciaio inox A4 atesta esagonale ch.3. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Colore: corten. Tipo lampada: 24 LED 800 lm-5% 6W 3000K real output lm 238. Versione a led con alimentatore integrato.



