pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL781EG3 STILE 260 SIM. LED 3K 10W GRIGIO

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680041374

Codice prodotto

LOMLL781EG3

Cod. produttore

LL781EG3

Produttore

LOM

Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione. Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3. LED natural white, a richiesta colorazione LED 3000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Lampada: 24 LED 3000K 600 lm 4W real output lm 193.