pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL781E23 Stile 260 sim. LED 3K Nero

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680878598

Codice prodotto

LOMLL781E23

Cod. produttore

LL781E23

Produttore

LOM

Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione. Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3. LED 3000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Colore: Nero. Tipo lampada: 24 LED 600 lm 4W real output lm 193 . Versione a led con alimentatore integrato.