LOMBARDO - LOMLL666F3 STILE NEXT 106L AS. LED 3K 4W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Alluminio
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Stile next 106L
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012680876341
Codice prodotto
LOMLL666F3
Cod. produttore
LL666F3
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
192 mm
Larghezza di incasso:
172 mm