pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL665FKN Stile next 506L As. LED 4K Corten

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 490 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Marrone

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680061747

Codice prodotto

LOMLL665FKN

Cod. produttore

LL665FKN

Produttore

LOM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

490 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Marrone

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

4...4 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

81 mm

Lunghezza:

192 mm

Altezza/profondità di installazione:

52 mm

Stile next 506L asimmetrico orizzontale. 4W. 490 lm. 4000K