pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL665FG3 Stile next 506L As. LED 3K Grigio

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 489.95 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680061709

Codice prodotto

LOMLL665FG3

Cod. produttore

LL665FG3

Produttore

LOM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

489.95 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

192 mm

Stile next 506L asimmetrico orizzontale. Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesterestabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. Tipo lampada 12 LED 490 lm-5% 4W real output lm 70 3000K. Versione a led con alimentatore integrato. Serigrafia Grigio High Tech.