pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL661DK2 Stile next 506L LED 2.7K Corten

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680061624

Codice prodotto

LOMLL661DK2

Cod. produttore

LL661DK2

Produttore

LOM

Stile next 506L - Paletto, Parete, Incasso parete, Incasso soffitto, Soffitto - Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. Alimentazione diretta 220-240V integrato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Predisposto per doppio ingresso alimentazione. IP66/IK06. Classe I. LED 6W 720lm 2700K. Corten.