LOMBARDO - LOMLL644C854N Kit-12 Stile Post LED 4K Grigio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Colore del corpo - Grigio 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Altezza / Profondità - 182 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012680048878
Codice prodotto
LOMLL644C854N
Cod. produttore
LL644C854N
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
182 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
310 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lunghezza:
82 mm
Larghezza:
135 mm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I



