pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL591BG3 Class to 260 LED 3K Grigio Em.

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL591BG3 Class to 260 LED 3K Grigio Em.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 18 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1223 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680088324

Codice prodotto

LOMLL591BG3

Cod. produttore

LL591BG3

Produttore

LOM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

18 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1223 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

102 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Diametro esterno:

260 mm

Tipo di ottica:

Nessuno

Classe di protezione:

II

Emissione luminosa:

Indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

Class to 260 LED 3K 18W Grigio Em. Versione a led con alimentatore integrato, Emergenza 3 ore Adatto anche ad uso esterno. Base e anello/visiera in policarbonato. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2 1060. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili. LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm.Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max:E27 128 mm 48 mm.