pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL493ES3 Trend 220 LED 3K Antrac.

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL493ES3 Trend 220 LED 3K Antrac.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680052486

Codice prodotto

LOMLL493ES3

Cod. produttore

LL493ES3

Produttore

LOM

Trend 220 LED 3K 8W Antrac. Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in polica Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare controle nebbie saline.Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.