LOMBARDO - LOMLL491BN Trend 220 LED 4K 15W Nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680252046
Codice prodotto
LOMLL491BN
Cod. produttore
LL491BN
Produttore
LOM
Trend 220 LED 4K 15W Nero Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in polica Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.


