LOMBARDO - LOMLL4900222 TREND 220 LED 2.7K 18W NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680251919
Codice prodotto
LOMLL4900222
Cod. produttore
LL4900222
Produttore
LOM
Trend 220 LED 2.7K 18W Nero Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in polica Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare controle nebbie saline.Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.