pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL15313BN Kit Lula Post H1500 LED 4K 12W Nero

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL15313BN Kit Lula Post H1500 LED 4K 12W Nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 12 W

  • Resistenza agli urti - IK06

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680421848

Codice prodotto

LOMLL15313BN

Cod. produttore

LL15313BN

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

12 W

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

800 lm

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit Lula Post H1500 LED 4K 12W Nero AC DIRECT, Taglio di fase Kit composto da Lula, Adattatore Palo Still 60 Lula, Palo Still, Tappo Palo Still e Piastra base a scomparsa.Kit composto da Lula, Adattatore Palo Still 60 Lula, Palo Still, Tappo Palo Still e Piastra base a scomparsa.