LOMBARDO - LOMLL15311LN Lula Stelo H2400 LED 4K 12W Light Grey

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 12 W
Resistenza agli urti - IK06
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680424368
Codice prodotto
LOMLL15311LN
Cod. produttore
LL15311LN
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
12 W
Resistenza agli urti:
IK06
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
800 lm
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no


