pagina iniziale

LEGRAND - Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 500mA

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione nominale - 250÷440 V

  • corrente nominale - 63 A

  • corrente di guasto nominale regolabile - No

  • corrente di guasto nominale - 0.5 A

  • tempo di ritardo max. - 0 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543463246

Codice prodotto

TCG45AC63

Cod. produttore

G45AC63

Produttore

BTIG45AC63

tensione nominale:

250÷440 V

corrente nominale:

63 A

corrente di guasto nominale regolabile:

No

corrente di guasto nominale:

0.5 A

tempo di ritardo max.:

0 ms

tempo di ritardo regolabile:

No

numero di poli:

4

tipo di corrente di guasto:

AC

frequenza:

50 Hz

tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5÷35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5÷25 mm²

protezione da scatto intempestivo:

No

con dispositivo di bloccaggio:

grado di protezione (IP):

IP20

grado di inquinamento:

2

temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25÷70 °C

Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac