pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL15104WN Hasta R LED 4K 15W Bianco

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL15104WN Hasta R LED 4K 15W Bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 3120 mm

  • Resistenza agli urti - IK07

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680277001

Codice prodotto

LOMLL15104WN

Cod. produttore

LL15104WN

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

3120 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

425 lm

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Hasta R LED 4K 15W Bianco AC DIRECT, Taglio di fase Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3x1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta).Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavoH05RN-F 3x1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta).