pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL14805BN Kit Clic Post 40 H1000 LED 4K 5W Nero

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL14805BN Kit Clic Post 40 H1000 LED 4K 5W Nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Max prestazioni del sistema - 5 W

  • Resistenza agli urti - IK06

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680237029

Codice prodotto

LOMLL14805BN

Cod. produttore

LL14805BN

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

Max prestazioni del sistema:

5 W

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit Clic Post 40 H1000 LED 4K 5W Nero AC DIRECT, Taglio di fase Adatto anche ad uso esterno. Corpo in policarbonato verniciato e diffusore in policarbonato. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP65. Bulloneria in acciaio inox A4. Disponibili versioni co Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty.Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty.