pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL14522L2 Tape 140 LED 2.7K 4W Light Grey

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL14522L2 Tape 140 LED 2.7K 4W Light Grey

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680225798

Codice prodotto

LOMLL14522L2

Cod. produttore

LL14522L2

Produttore

LOM

Tape 140 LED 2.7K 4W Light Grey Alimentatore remoto 24V, Kit, DRIVER IP67 + BOX Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura conresine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)