LOMBARDO - LOMLL14522DN Tape 140 LED 4K 4W Dark Grey

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680225750
Codice prodotto
LOMLL14522DN
Cod. produttore
LL14522DN
Produttore
LOM
Tape 140 LED 4K 4W Dark Grey Alimentatore remoto 24V, Kit, DRIVER IP67 + BOX Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)


