pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL14512K3 Tape 140 LED 3K 4W Corten

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL14512K3 Tape 140 LED 3K 4W Corten

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680210541

Codice prodotto

LOMLL14512K3

Cod. produttore

LL14512K3

Produttore

LOM

Tape 140 LED 3K 4W Corten Alimentatore remoto 24V, Kit, DRIVER IP67 Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)