LOMBARDO - LOMLL14512K2 Tape 140 LED 2.7K 4W Corten

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680210534
Codice prodotto
LOMLL14512K2
Cod. produttore
LL14512K2
Produttore
LOM
Tape 140 LED 2.7K 4W Corten Alimentatore remoto 24V, Kit, DRIVER IP67 Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)


