LOMBARDO - LOMLL14511WN Tape 80 LED 4K 2W Bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680210466
Codice prodotto
LOMLL14511WN
Cod. produttore
LL14511WN
Produttore
LOM
Tape 80 LED 4K 2W Bianco Alimentatore remoto 24V, Kit, DRIVER IP67 Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)


