pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1440103 Ola 500 LED 3K Bianco

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680195053

Codice prodotto

LOMLL1440103

Cod. produttore

LL1440103

Produttore

LOM

Ola 500 - Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Diffusore in PMMA antiurto tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66. Sistema di chiusura tramite grani, con cava esagonale ch.2. Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso. LED a tensione di rete, dimmerabile a taglio di fase. LED 4000K (N), 3000K(3) o 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).