pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL14020KN FLAG 330 ZERO LED 4K 6,7W CORTEN

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL14020KN FLAG 330 ZERO LED 4K 6,7W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 19 W

  • Resistenza agli urti - IK07

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680193189

Codice prodotto

LOMLL14020KN

Cod. produttore

LL14020KN

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

19 W

Resistenza agli urti:

IK07

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1980 lm

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no