pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL131000S3 CNC 120 T LED 3K 9W INOX

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 950 lm

  • Diametro di incasso - 73 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680119240

Codice prodotto

LOMLL131000S3

Cod. produttore

LL131000S3

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

950 lm

Diametro di incasso:

73 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

120 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Diffusore luce:

Lente focus

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

700...700 mA

Idoneo per incassi da terra ad uso carrabile. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Ghiera in acciaio aisi 316L, corpo in alluminio anodizzato EN-6061 T6. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Bulloneria in acciaioaisi 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Versione in tensione costante 12/24V. Versione in corrente costante 700 mA: utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3) e 2700K (2) Alimentatore escluso. Versione ghiera tonda, possibile scelta di 4 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C. Versione carrabile. Classe isolamento CL.III. Grado di protezione IK IK 10 20J xx9. Tipo lampada LED - 700mA 950lm 9W - 12V 750 3000K Spot 25°. Versione a led senza alimentatore. Efficienza classe energetica A++.