pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1293072 Trend 60 Post H800 LED 2.7K Antrac.

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL1293072 Trend 60 Post H800 LED 2.7K Antrac.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Resistenza agli urti - IK07

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680194018

Codice prodotto

LOMLL1293072

Cod. produttore

LL1293072

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Resistenza agli urti:

IK07

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

260 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC / DC

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

60 mm

Classe di protezione:

I

Trend 60 Post H800 LED 2.7K 3W Antrac. Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni i Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm.Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm.